Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41422 Carbide Bur spisset Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1

WIDIA M41422 karbidbor spisset tre 3/8 tommer

På lager
Vare: AE9LGR Modell: M41422Kryssreferanse: 6KJP1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM66,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41420 karbidbor spisset tre 1/4 dobbeltkutt | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Herdet stål1 / 4 "SG-1352NOK
WIDIA M41414 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG-41142NOK
WIDIA M41417 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG-44165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41422 karbidbor spisset tre 3/8 tommer
416NOK / enhet