Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41420 karbidbor spisset tre 1/4 dobbeltkutt | AB4MML 1Z378

WIDIA M41420 karbidbor spisset tre 1/4 dobbel kutt

På lager
Vare: AB4MML Modell: M41420Kryssreferanse: 1Z378

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM70,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8466925090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41414 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG-41142NOK
WIDIA M41417 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG-44165NOK
WIDIA M41422 Carbide Bur spisset Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Stål1 / 4 "SG-3416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41420 karbidbor spisset tre 1/4 dobbel kutt
352NOK / enhet