Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41414 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9

WIDIA M41414 karbidbor spisset tre 1/8 tommer

På lager
Vare: AE9LGP Modell: M41414Kryssref: 6KJN9
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM90,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41420 karbidbor spisset tre 1/4 dobbeltkutt | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Herdet stål1 / 4 "SG-1352NOK
WIDIA M41417 Carbide Bur spisset Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG-44165NOK
WIDIA M41422 Carbide Bur spisset Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Stål1 / 4 "SG-3416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41414 karbidbor spisset tre 1/8 tommer
142NOK / enhet