3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk | AB9BYT 2AZX3

3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk

På lager
Vare: AB9BYT Modell: 00051131025998Kryssreferanse: 2AZX3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive rulle
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeÅpne strøk
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektA
FARGEGull
Skive Dia.2.75 "
Plater per rull100
KlasseMedium
Grit80
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.23
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode6805200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.GritVakuum hulldesignPris
3M 21799 Disc Roll No Hole 5 Tommer 80g Aluminium Oxide, 4 Pk | AB9BPY 2AXZ7 21799Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull5"80Ingen hull6 350 NOK
3M 21761 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer 80g Aluminium Oxide, 4 Pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Åpen strøk, harpiksbundetKlutXbrun6"80Ingen hull14 625 NOK
3M 20887 Psa Disc Roll No Hole 5 Tommer P80g, 250 Pk | AB9BYM 2AZU3 20887Lukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun5"80Ingen hull5 495 NOK
3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Tommer P80g, 4 Pk | AB9BYZ 2AZY4 01363Åpne strøk, stearatertFilm2 tusenGull6"80Ingen hull10 426 NOK
3M 21786 Psa Disc Roll No Hole 8 Tommer 100g, 4 Pk | AB9JLY 2DKA9 21786Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull8"100Ingen hull9 036 NOK
3M 21798 Psa Disc Roll No-hole 5 Tommer 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull5"100Ingen hull7 577 NOK
3M 14721 Psa skiverull 6 hull 6 tommer 80g aluminiumoksid, 4 pk | AB9WMK 2FVF2 14721Lukket strøk, harpiksbundetPapirFGull6"806 hull11 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk
14 523 NOK / enhet