VESTIL EHLTGT-seriens bakkeløft- og vippebord


filtre
Farge: Blå , Håndholdt kontroll: 4 knapper NEMA 4 anheng , Høy ryggplate: 12 " , HP: 2 hk , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Leppehøyde: 12 " , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Driftstype: Push Button , anhengsspoleledning: 8 ft. , Fase: 3 , Plattformmateriale: Stål , Plattformtykkelse: 0.5 " , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V AC
StilModellKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
EHLTGT-4452-1-36
--Aluminum---81 191 NOK
RFQ
A
EHLTGT-5252-1-36
--Stål---83 111 NOK
RFQ
A
EHLTGT-5272-1-48
--Aluminum---90 741 NOK
RFQ
A
EHLTGT-4472-1-48
--Aluminum---88 801 NOK
RFQ
B
EHLTGT-5272-2-48
2000 lbs.22 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "52 "128 519 NOK
RFQ
C
EHLTGT-4472-2-48
2000 lbs.22 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "44 "125 898 NOK
RFQ
D
EHLTGT-5252-2-36
2000 lbs.22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "52 "119 068 NOK
RFQ
E
EHLTGT-4452-2-36
2000 lbs.22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "116 463 NOK
RFQ
F
EHLTGT-5272-4-48
4000 lbs.32 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "52 "160 161 NOK
RFQ
G
EHLTGT-4452-4-36
4000 lbs.32 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "140 975 NOK
RFQ
H
EHLTGT-5252-4-36
4000 lbs.32 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "52 "143 653 NOK
RFQ
I
EHLTGT-4472-4-48
4000 lbs.32 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "44 "157 484 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?