VESTIL EHLTGT-4472-2-48 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 2000 Lb. Kapasitet, 44 x 72 tommer størrelse

Vare: CE3CVZ Modell: EHLTGT-4472-2-48
125 898 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Frekvens60 Hz
Håndholdt kontroll4 knapper NEMA 4 anheng
Høy ryggplate12 "
HP2 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Løftehastighet22 sek./ft.
Leppehøyde12 "
Senket høyde1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde47.3125 "
Maks. Tiltvinkel45 grader
Maks. Reiseavstand46.8125 "
Min. Høyde0.5 "
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Anheng spoleledning8 ft.
Fase3
Plattform Lengde72.75 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.5 "
Plattformbredde44 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde47 5 / 16 "
Spenning460V AC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLøftehastighetMaterialeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL EHLTGT-4452-1-36 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 1000 Lb. Kapasitet, 44 x 52 tommer Størrelse | CE3CVV EHLTGT-4452-1-36--Aluminum---81 191 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-4452-2-36 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 2000 Lb. Kapasitet, 44 x 52 tommer Størrelse | CE3CVW EHLTGT-4452-2-362000 lbs.22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "116 463 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-4452-4-36 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 4000 Lb. Kapasitet, 44 x 52 tommer Størrelse | CE3CVX EHLTGT-4452-4-364000 lbs.32 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "140 975 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-4472-1-48 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 1000 Lb. Kapasitet, 44 x 72 tommer Størrelse | CE3CVY EHLTGT-4472-1-48--Aluminum---88 801 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-4472-4-48 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 4000 Lb. Kapasitet, 44 x 72 tommer Størrelse | CE3CWA EHLTGT-4472-4-484000 lbs.32 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "44 "157 484 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-5252-1-36 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 1000 Lb. Kapasitet, 52 x 52 tommer Størrelse | CE3CWB EHLTGT-5252-1-36--Stål---83 111 NOK
RFQ
VESTIL EHLTGT-5252-2-36 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 2000 Lb. Kapasitet, 52 x 52 tommer Størrelse | CE3CWC EHLTGT-5252-2-362000 lbs.22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "52 "119 068 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTGT-4472-2-48 Elektrisk hydraulisk markløftbord, tilt, 2000 Lb. Kapasitet, 44 x 72 tommer størrelse
125 898 NOK / enhet