MICRO PLASTICS Runde avstandsstykker i nylon


filtre
StilModellFARGEInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.SkruestørrelsePris (eks. mva)
A
13ME075
Svart6.3mm+0.010 "30 "10mmM657NOK
B
13ME120
Svart13.3mm+0.010 "7.5 "18mmM1324NOK
C
13ME036
Svart3.2mm+0.010 "3"8mmM3-
RFQ
D
13ME032
Svart3.2mm+0.010 "15 "6mmM3182NOK
E
13ME110
Svart10.4mm+0.010 "15 "22mmM1082NOK
F
13SP117B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1 / 2 "5 / 16 "#8-
RFQ
G
13SP149B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#8-
RFQ
H
13ME108
Svart10.4mm+0.010 "5"22mmM1058NOK
I
13ME129
Svart13.3mm+0.010 "20ft.25 mmM13120NOK
J
13SP053B
Svart0.140 "+/- 0.005 "7 / 16 "1 / 4 "#6-
RFQ
K
13ME003
Svart2.6mm+0.010 "5"4"M2-
RFQ
L
13ME079
Svart6.5mm+0.010 "10 "15mmM660NOK
M
13ME019
Svart3.2mm+0.010 "2"5"M32NOK
N
13ME021
Svart3.2mm+0.010 "5"5"M3-
RFQ
O
13ME065
Svart5.3mm+0.010 "20ft.10mmM524NOK
P
13ME062
Svart5.3mm+0.010 "7.5 "10mmM538NOK
Q
13SP041B
Svart0.140 "+/- 0.005 "1 / 4 "1 / 4 "#6171NOK
R
13ME076
Svart6.5mm+0.010 "3"15mmM643NOK
S
13SP150B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#10178NOK
T
13ME091
Svart8.3mm+0.010 "30 "12 mmM886NOK
U
13ME057
Svart4.3mm+0.010 "20ft.8mmM445NOK
V
13ME080
Svart6.5mm+0.010 "15 "15mmM666NOK
W
13ME092
Svart8.3mm+0.010 "3"18mmM852NOK
X
13ME053
Svart4.3mm+0.010 "5"8mmM430NOK
Y
13SP275B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#10-
RFQ
Z
13SP277B
Svart0.257 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
A1
13SP267B
Svart0.260 "+/- 0.005 "7 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
B1
13ME093
Svart8.3mm+0.010 "5"18mmM850NOK
C1
13ME097
Svart8.3mm+0.010 "20ft.18mmM8107NOK
D1
13ME096
Svart8.3mm+0.010 "15 "18mmM887NOK
E1
13ME069
Svart6.3mm+0.010 "5"10mmM633NOK
F1
13ME073
Svart6.3mm+0.010 "20ft.10mmM651NOK
G1
13ME020
Svart3.2mm+0.010 "3"5"M325NOK
H1
13ME083
Svart6.5mm+0.010 "30 "15mmM6126NOK
I1
13ME028
Svart3.2mm+0.010 "3"6mmM345NOK
J1
13ME023
Svart3.2mm+0.010 "10 "5"M343NOK
K1
13ME101
Svart10.4mm+0.010 "5"15mmM103NOK
L1
13ME111
Svart10.4mm+0.010 "20ft.22mmM1071NOK
M1
13ME103
Svart10.4mm+0.010 "10 "15mmM1047NOK
N1
13SP044B
Svart0.115 "+/- 0.005 "5 / 16 "1 / 4 "#411NOK
O1
13ME089
Svart8.3mm+0.010 "20ft.12 mmM853NOK
P1
13ME095
Svart8.3mm+0.010 "10 "18mmM872NOK
Q1
13ME099
Svart8.3mm+0.010 "30 "18mmM8157NOK
R1
13ME002
Svart2.6mm+0.010 "3"4"M233NOK
S1
13ME105
Svart10.4mm+0.010 "20ft.15mmM1065NOK
T1
13SP276B
Svart0.219 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#12-
RFQ
U1
13SP365B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1.5 "5 / 16 "#823NOK
V1
13ME109
Svart10.4mm+0.010 "10 "22mmM1074NOK
W1
13ME104
Svart10.4mm+0.010 "15 "15mmM1043NOK
X1
13SP395B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1.5 "3 / 8 "#1014NOK
Y1
13ME102
Svart10.4mm+0.010 "7.5 "15mmM1034NOK
Z1
13SP108B
Svart0.140 "+/- 0.005 "3 / 8 "5 / 16 "#6-
RFQ
A2
13ME121
Svart13.3mm+0.010 "10 "18mmM1325NOK
B2
13ME122
Svart13.3mm+0.010 "15 "18mmM1325NOK
C2
13ME118
Svart13.3mm+0.010 "3"18mmM1321NOK
D2
13ME001
Svart2.6mm+0.010 "2"4"M238NOK
E2
13ME031
Svart3.2mm+0.010 "10 "6mmM321NOK
F2
13ME072
Svart6.3mm+0.010 "15 "10mmM637NOK
G2
13ME078
Svart6.5mm+0.010 "7.5 "15mmM653NOK
H2
13SP237B
Svart0.257 "+/- 0.005 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-20175NOK
I2
13SP207B
Svart0.260 "+/- 0.005 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?