Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13ME102 Rund Spacer, Nylon, M10, 7.5mm Lengde, 10Pk | AD3JMX 3ZMN9

MICRO PLASTICS 13ME102 rundt avstandsstykke, nylon, M10, 7.5 mm lengde, 10 stk.

På lager
Vare: AD3JMX Modell: 13ME102Kryssref: 3ZMN9
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGESvart
Inne i Dia.10.4mm
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde7.5 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.15mm
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
SkruestørrelseM10
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13ME102 rundt avstandsstykke, nylon, M10, 7.5 mm lengde, 10 stk.
34NOK /pakke