MICRO PLASTICS Maskinskruer, Pan


filtre
StilModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
50M030050P012
PhillipsNaturlig5.3-5.6mm2.2 å 2.4mm12 "nylon--64NOK
B
50M060100P030
PhillipsNaturlig11.5-12.0mm4.3 å 4.6mm30 "nylon--101NOK
C
50M020040P016
PhillipsNaturlig3.7-4.0mm1.4 å 1.6mm16nylon--65NOK
D
010440W025PC
PhillipsNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "1 / 4 "polykarbonat--35NOK
E
010832W012PC
PhillipsNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "1 / 8 "polykarbonatinch-33NOK
F
50M080125P050
PhillipsNaturlig15.5-16.0mm5.6 å 6mm50ft.nylonMetric-97NOK
G
010832W037PC
PhillipsNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "3 / 8 "polykarbonatinch-21NOK
H
50M040070P008
PhillipsNaturlig7.6-8.0mm2.8 å 3.1mm8"nylonMetric-62NOK
I
50M060100P025
PhillipsNaturlig11.5-12.0mm4.3 å 4.6mm25ft.nylonMetric-40NOK
J
50M060100P050
PhillipsNaturlig11.5-12.0mm4.3 å 4.6mm50ft.nylon--4NOK
K
011032W050PC
PhillipsNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "1 / 2 "polykarbonat--45NOK
L
02AP1/4X3/4
PhillipsPlain0.492 "0.175 "3 / 4 "18-8 rustfritt stålinch60,000 min.16 629 NOK
M
50M060100P020
PhillipsNaturlig11.5-12.0mm4.3 å 4.6mm20ft.nylonMetric-22NOK
N
50M060100P016
PhillipsNaturlig11.5-12.0mm4.3 å 4.6mm16nylon---
RFQ
O
50M040070P030
PhillipsNaturlig7.6-8.0mm2.8 å 3.1mm30 "nylon--40NOK
P
50M040070P016
PhillipsNaturlig7.6-8.0mm2.8 å 3.1mm16nylon---
RFQ
Q
010632W025PC
PhillipsNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "1 / 4 "polykarbonat--37NOK
R
011032W100PC
PhillipsNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "3 / 4 "polykarbonat--48NOK
S
010632W050PC
PhillipsNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "1 / 2 "polykarbonatinch-30NOK
T
010632P025
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "1 / 4 "nyloninch69 psi74NOK
U
010632P075
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "3 / 4 "nyloninch69 psi42NOK
V
010632P037
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "3 / 8 "nylon-69 psi78NOK
W
010440P100
SporNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "1"nylon-41 psi79NOK
X
010832P150
SporNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "1.5 "nyloninch108 psi132NOK
Y
010632P062
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK
Z
010832P100
SporNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "1"nyloninch108 psi-
RFQ
A1
010440P031
SporNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "5 / 16 "nylon-41 psi73NOK
B1
012520P200
SporNaturlig0.473-0.492"0.13 til 0.144 "2"nyloninch312 psi117NOK
C1
012520P025
SporNaturlig0.473-0.492"0.13 til 0.144 "1 / 4 "nyloninch312 psi50NOK
D1
010632P100
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "1"nyloninch69 psi130NOK
E1
011032P037
SporNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "3 / 8 "nyloninch165 psi94NOK
F1
011032P100
SporNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "1"nylon-165 psi14NOK
G1
010440P037
SporNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "3 / 8 "nylon-41 psi8NOK
H1
010440P025
SporNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "1 / 4 "nyloninch41 psi88NOK
I1
010832P075
SporNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "3 / 4 "nyloninch108 psi126NOK
J1
50M030050N008
SporNaturlig5.3-5.6mm1.6 å 1.8mm8"nylonMetric-7NOK
K1
012520P100
SporNaturlig0.473-0.492"0.13 til 0.144 "1"nyloninch312 psi139NOK
L1
012520P075
SporNaturlig0.473-0.492"0.13 til 0.144 "3 / 4 "nyloninch312 psi98NOK
M1
011024P100
SporNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "1"nylon-149 psi96NOK
N1
011024P050
SporNaturlig0.357-0.373"0.099 til 0.11 "1 / 2 "nylon-149 psi108NOK
O1
50M040070N035
SporNaturlig7.6-8.0mm2.2 å 2.4mm35mmnylon--77NOK
P1
010440P050
SporNaturlig0.205-0.219"0.058 til 0.068 "1 / 2 "nyloninch41 psi116NOK
Q1
010832P050
SporNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "1 / 2 "nyloninch108 psi-
RFQ
R1
010832P037
SporNaturlig0.306-0.322"0.085 til 0.096 "3 / 8 "nylon-108 psi80NOK
S1
50M020040N010
SporNaturlig3.7-4.0mm1.1 å 1.3mm10 "nylon--61NOK
T1
50M080125N030
SporNaturlig15.5-16.0mm4.5 å 4.8mm30 "nylonMetric-109NOK
U1
010256P050
SporNaturlig0.155-0.167"0.045 til 0.053 "1 / 2 "nyloninch19 psi80NOK
V1
010256P025
SporNaturlig0.155-0.167"0.045 til 0.053 "1 / 4 "nyloninch19 psi72NOK
W1
012520P050
SporNaturlig0.473-0.492"0.13 til 0.144 "1 / 2 "nyloninch312 psi104NOK
X1
010632P050
SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "1 / 2 "nylon-69 psi84NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?