Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M020040P016 Maskinskrue, Pan, M2 X 0.40 X 16mm Størrelse, 25Pk | AD7BXL 4DEY9

MICRO PLASTICS 50M020040P016 Maskinskrue, Pan, M2 X 0.40 X 16 mm Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD7BXL Modell: 50M020040P016Kryssreferanse: 4DEY9
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.3.7-4.0mm
Hodehøyde1.4 å 1.6mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde16
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 5/8 Størrelse, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M020040P016 Maskinskrue, Pan, M2 X 0.40 X 16 mm Størrelse, 25Pk
73NOK /pakke