Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520P200 Machine Screw, Pan, 1/4-20 Thread Size, 2 Size, 50Pk | AD7CMV 4DJR1

MICRO PLASTICS 012520P200 Maskinskrue, panne, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CMV Modell: 012520P200Kryssref: 4DJR1
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.473-0.492"
Hodehøyde0.13 til 0.144 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 5/8 Størrelse, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520P200 Maskinskrue, panne, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 størrelse, 50pk
131NOK /pakke