SWEEPEX SPB-720 Pro Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde | AD6VUR 4AZZ5

SWEEPEX SPB-720 Pro Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde

Vare: AD6VUR Modell: SPB-720Kryssref: 4AZZ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 956 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom i Pro -serien
Penselbredde72 "
MonteringIntegrert gaffelfeste for maks. 6" B x 1.5" H gaffeltinder
Antall rader8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Penselhøyde (11 ")
    • Maks. Gaffelåpning (6 "x 1-1 / 2")
    • Total feierdybde (16 ")
    • Total feiehøyde (12 ")
    • Total feierbredde (72 ")

Produktvarianter

ProduktModellPenselbreddePris
SWEEPEX SPB-600 Pro-serien Kost 60 tommer bredde 11 tommer høyde | AD6VUQ 4AZZ4 SPB-60060 "19 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SWEEPEX SPB-720 Pro Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde
24 956 NOK / enhet