Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010632P025 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 1/4 Størrelse, 50Pk | AD7BWU 4DEW5

MICRO PLASTICS 010632P025 Maskinskrue, panne, 6-32 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7BWU Modell: 010632P025Kryssreferanse: 4DEW5
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.256-0.270"
Hodehøyde0.072 til 0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet69 psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 5/8 Størrelse, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010632P025 Maskinskrue, panne, 6-32 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50pk
87NOK /pakke