Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010632W050PC Maskinskrue, Pan 6-32 Gjengestørrelse, 1/2 Størrelse, 5Pk | AD7BWQ 4DEW2

MICRO PLASTICS 010632W050PC maskinskrue, pan 6-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7BWQ Modell: 010632W050PCKryssreferanse: 4DEW2
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.0.256-0.270"
Hodehøyde0.072 til 0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materialepolykarbonat
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 5/8 Størrelse, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010632W050PC maskinskrue, pan 6-32 trådstørrelse, 1/2 størrelse, 5pk
34NOK /pakke