GRAINGER Maskinskrue, rustfritt stål


filtre
StilModellKjøretypeDriverstørrelseHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
M51320.040.0040
Phillips#2-7.50mm1mmOval40mmA2 rustfritt stål208NOK
B
U51300.025.0100
Phillips#382 °0.442 til 0.477 "-Flate1"304 rustfritt stål217NOK
C
U51300.031.0200
Phillips#382 °0.556 til 0.597 "-Flate2"304 rustfritt stål96NOK
D
M51110.040.0030
Spor1mm90 °7.5mm-Flate30 "A2 rustfritt stål186NOK
E
M51110.050.0008
Spor1mm90 °7.5mm-Flate8"A2 rustfritt stål132NOK
F
U51213.037.0250
Spor0.081 til 0.094 "-0.670 til 0.708 "0.237 til 0.256 "Rund2.5 "304 rustfritt stål184NOK
E
M51110.040.0035
Spor1mm90 °7.5mm-Flate35mmA2 rustfritt stål208NOK
G
U51213.031.0200
Spor0.072 til 0.084 "-0.557 til 0.590 "0.198 til 0.216 "Rund2"304 rustfritt stål97NOK
H
M51110.040.0025
Spor1mm90 °7.5mm-Flate25ft.A2 rustfritt stål135NOK
I
M51110.040.0060
Spor1mm90 °7.5mm-Flate60A2 rustfritt stål71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?