Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskrue Rustfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Lengde, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2HTC Modell: U51213.037.0250Kryssref: 31JV26 / 127M72
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishPlain
Hode Dia.0.670 til 0.708 "
Hodehøyde0.237 til 0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2-1/2 Lengde, 10PK
184NOK /pakke