Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskrue Rustfritt stål 5/16-18 X 2 Lengde, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2HTB Modell: U51213.031.0200Kryssref: 31JV24 / 127M70

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hode Dia.0.557 til 0.590 "
Hodehøyde0.198 til 0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1728
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 2 Lengde, 10PK
99NOK /pakke