Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51300.025.0100 Maskinskrue Rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK | AG2HTJ 31JV36

GRAINGER U51300.025.0100 Maskinskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HTJ Modell: U51300.025.0100Kryssref: 31JV36 / 127M82
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.442 til 0.477 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materiale304 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.302
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158082

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51300.025.0100 Maskinskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1 Lengde, 50PK
217NOK /pakke