GRAINGER Blind nagle med kuppel, stål


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
U34320.018.0067
#100.214 til 0.437 "0.400 "0.087 "0.194 til 0.204 "Blind nagle strukturell3 / 16 "0.577 "1 228 NOK
B
U34320.018.0064
#100.062 til 0.250 "0.400 "0.087 "0.194 til 0.204 "Blind nagle strukturell3 / 16 "0.416 "722NOK
C
U34130.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "277NOK
D
U34130.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "211NOK
E
U34130.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "127NOK
F
U34130.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.387 "144NOK
G
U33900.018.6961
#110.500 til 0.689 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.937 "487NOK
H
U33900.018.6668
#110.315 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.76 "394NOK
I
U33900.018.6365
#110.126 til 0.315 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.563 "304NOK
J
U33900.018.6263
#110.063 til 0.189 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.437 "255NOK
K
U34130.018.0612
#110.626 til 0.750 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.95 "317NOK
L
U34130.018.0614
#110.751 til 0.875 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.075 "671NOK
M
U34130.018.0610
#110.501 til 0.625 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.825 "198NOK
N
U34130.018.0062
#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.325 "185NOK
O
U33900.018.6466
#110.189 til 0.378 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.626 "355NOK
P
U33900.018.6162
#110.063 til 0.126 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.374 "257NOK
Q
U33900.018.6264
#110.063 til 0.252 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.5 "288NOK
R
U34130.018.0616
#110.876 til 1.000 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.2 "389NOK
S
U33900.018.6769
#110.378 til 0.563 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.815 "409NOK
T
U33900.018.6567
#110.252 til 0.441 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.689 "303NOK
U
U33900.015.5254
#200.063 til 0.252 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blindnitte Multigrip5 / 32 "0.472 "420NOK
V
U34130.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.362 "364NOK
W
U34130.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "366NOK
X
U33900.015.5658
#200.315 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blindnitte Multigrip5 / 32 "0.724 "504NOK
Y
U33900.015.5355
#200.126 til 0.315 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blindnitte Multigrip5 / 32 "0.535 "329NOK
Z
U33900.015.5253
#200.063 til 0.189 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blindnitte Multigrip5 / 32 "0.413 "355NOK
A1
U34130.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "459NOK
B1
U34130.015.0510
#200.501 til 0.625 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.8 "323NOK
C1
U34130.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "284NOK
D1
U34130.015.0052
#200.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.3 "240NOK
E1
U34130.015.0512
#200.626 til 0.750 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.925 "333NOK
F1
U34130.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.462 "281NOK
G1
U33900.012.4142
#300.039 til 0.126 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.323 "328NOK
H1
U33900.012.4244
#300.063 til 0.252 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.449 "282NOK
I1
U33900.012.4345
#300.126 til 0.315 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.512 "299NOK
J1
U34130.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "264NOK
K1
U34130.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "233NOK
L1
U34130.012.0041
#300.020 til 0.062 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.212 "241NOK
M1
U34130.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "322NOK
N1
U33900.012.4143
#300.039 til 0.189 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.39 "277NOK
O1
U34130.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "288NOK
P1
U34130.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "261NOK
Q1
U34130.012.0410
#300.501 til 0.625 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.775 "243NOK
R1
U34130.009.0036
#410.251 til 0.375 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "Blind nitte3 / 32 "0.5 "198NOK
S1
U34130.009.0034
#410.126 til 0.250 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "Blind nitte3 / 32 "0.375 "312NOK
T1
U34130.009.0032
#410.020 til 0.125 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "Blind nitte3 / 32 "0.25 "279NOK
U1
U34130.025.0810
F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "0.875 "308NOK
V1
U34130.025.0814
F0.751 til 0.875 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "1.125 "195NOK
W1
U34130.025.0812
F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "1"240NOK
X1
U34130.025.0088
F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "0.75 "149NOK
Y1
U34130.025.0086
F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "0.625 "214NOK
Z1
U34130.025.0084
F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitte1 / 4 "0.5 "149NOK
A2
U34320.025.0810
G0.350 til 0.625 "0.530 "0.118 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturell1 / 4 "0.806 "824NOK
B2
U34320.025.0086
G0.080 til 0.375 "0.530 "0.118 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturell1 / 4 "0.556 "622NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?