Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34320.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.806 Inch Dome, 100PK | AG2XBP 32MR68

GRAINGER U34320.025.0810 Blindnagle 1/4 tommer X 0.806 tommer kuppel, 100 PK

På lager
Vare: AG2XBP Modell: U34320.025.0810Kryssref.: 32MR68 / 164C63
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
824NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nagle strukturell
BorestørrelseG
Grip Range0.350 til 0.625 "
Hode Dia.0.530 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.261 til 0.276 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.806 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)2243
Strekkfasthet1839 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0048
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Produktdetaljer:

    • 32MR68 er en foreslått erstatning av 5RUG1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34320.025.0810 Blindnagle 1/4 tommer X 0.806 tommer kuppel, 100 PK
824NOK /pakke