MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 25 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0259157
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0588447
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
B
MF0369092
--1.752 "-6.22 "-0.87 "1.752 "758NOK
RFQ
C
MF0582382
--3.78 "-38.66 "252.224 "3.78 "1 598 NOK
RFQ
B
MF0366668
--1.752 "-6.22 "-0.87 "1.752 "758NOK
RFQ
D
MF0504954
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0507400
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
E
MF0366810
--1.752 "-7.75 "250.87 "1.752 "631NOK
RFQ
D
MF0582455
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0492123
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
E
MF0397680
--1.752 "-7.75 "-0.87 "1.752 "631NOK
RFQ
F
MF0589888
--3.032 "-13.74 "-1.898 "3.032 "1 106 NOK
RFQ
B
MF0366667
--1.752 "-6.22 "250.87 "1.752 "758NOK
RFQ
G
MF0367077
--3.071 "-15.62-1.595 "3.071 "965NOK
RFQ
G
MF0367078
--3.071 "-15.62 "251.595 "3.071 "965NOK
RFQ
H
MF0492150
-2.193 "3.74 "-25.78-2.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
A
MF0367613
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0395811
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0395797
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0591906
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0586000
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0506505
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
D
MF0584954
--2.717 "-13.97-1.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0592569
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
I
MF0582366
--3.78 "-8.11 "252.224 "3.78 "440NOK
RFQ
C
MF0385878
--3.78 "-38.66 "252.224 "3.78 "1 598 NOK
RFQ
B
MF0593366
--1.752 "-6.22 "-0.87 "1.752 "758NOK
RFQ
J
MF0877105
--3.563 "-12.91 "251.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
J
MF0878260
--3.563 "-12.91 "251.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
G
MF0616193
--3.071 "-15.62 "251.595 "3.071 "965NOK
RFQ
H
MF0833907
-2.193 "3.74 "-25.78-2.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
D
MF0615203
--2.717 "-13.97-1.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0877979
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0338104
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
G
MF0616174
--3.071 "-15.62 "251.595 "3.071 "965NOK
RFQ
K
MF0614640
--1.85 "-7.59-0.87 "1.85 "807NOK
RFQ
A
MF0338128
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
D
MF0589769
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
L
MF0397778
--2.362 "-7.4 "251.347 "2.362 "478NOK
RFQ
H
MF0338219
-2.193 "3.74 "-25.78-2.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
H
MF0338239
-2.193 "3.74 "-25.78 "252.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
J
MF0397965
--3.563 "-12.91-1.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
L
MF0420241
--2.362 "-7.4 "-1.347 "2.362 "478NOK
RFQ
L
MF0420242
--2.362 "-7.4 "-1.347 "2.362 "478NOK
RFQ
J
MF0397964
--3.563 "-12.91 "251.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
H
MF0366164
-2.193 "3.74 "-25.78-2.193 "3.74 "4 010 NOK
RFQ
I
MF0367440
--3.78 "-8.11 "252.224 "3.78 "440NOK
RFQ
D
MF0397876
--2.717 "-13.97 "251.347 "2.717 "733NOK
RFQ
A
MF0503238
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
M
MF0398778
--3.071 "-15mm-1.583 "3.071 "1 982 NOK
RFQ
C
MF0385877
--3.78 "-38.66 "252.224 "3.78 "1 598 NOK
RFQ
A
MF0415157
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0586686
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
I
MF0417308
--3.78 "-8.11 "-2.224 "3.78 "440NOK
RFQ
J
MF0585026
--3.563 "-12.91-1.894 "3.563 "2 720 NOK
RFQ
A
MF0338153
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0338152
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
N
MF0589006
--2.362 "-7.04 "251.347 "2.362 "789NOK
RFQ
A
MF0338129
--2.087 "-8.22 "250.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0586001
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ
A
MF0338105
--2.087 "-8.22-0.965 "2.087 "320NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?