Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34130.009.0036 Blindnagle 3/32 Tommer X 0.500 Tommer Dome, 500PK | AG2WND 32ML12

GRAINGER U34130.009.0036 Blindnagle 3/32 tommer X 0.500 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WND Modell: U34130.009.0036Kryssref: 32ML12 / 163Y63
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#41
Grip Range0.251 til 0.375 "
Hode Dia.0.178 til 0.198 "
Hodehøyde0.032 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.5 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)130 kg
Strekkfasthet170 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3942
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34130.009.0036 Blindnagle 3/32 tommer X 0.500 tommer kuppel, 500 PK
198NOK /pakke