Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33900.018.6466 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Dome, 250PK | AG2WZA 32MP20

GRAINGER U33900.018.6466 Blindnagle 3/16 tommer X 0.626 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WZA Modell: U33900.018.6466Kryssref: 32MP20 / 164C03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.189 til 0.378 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.626 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)583 kg
Strekkfasthet695 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1592
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33900.018.6466 Blindnagle 3/16 tommer X 0.626 tommer kuppel, 250 PK
355NOK /pakke