GRAINGER Blind nagle med kuppel, 1100 aluminiumslegering


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
A
U33600.018.0062
#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "210 kg660NOK
B
U33600.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "210 kg593NOK
C
U33600.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "210 kg267NOK
D
U33600.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "210 kg723NOK
E
U33600.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "210 kg785NOK
F
U33600.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "130 kg931NOK
G
U33600.015.0055
#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "130 kg432NOK
H
U33600.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.625 "130 kg351NOK
I
U33600.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "130 kg345NOK
J
U33600.012.0041
#300.020 til 0.062 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.297 "100 kg296NOK
K
U33600.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.547 "100 kg497NOK
L
U33600.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.61 "100 kg354NOK
M
U33600.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.36 "100 kg272NOK
N
U33600.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.422 "100 kg281NOK
O
U33600.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.485 "100 kg502NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?