Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33600.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.406 Inch Dome, 250PK | AG2WVA 32MM85

GRAINGER U33600.018.0062 Blindnagle 3/16 tommer X 0.406 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WVA Modell: U33600.018.0062Kryssref.: 32MM85 / 164A04

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
660NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.406 "
Nittemateriale1100 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)210 kg
Strekkfasthet250 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33600.018.0062 Blindnagle 3/16 tommer X 0.406 tommer kuppel, 250 PK
660NOK /pakke