Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33600.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.422 Inch Dome, 500PK | AG2WUR 32MM74

GRAINGER U33600.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.422 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WUR Modell: U33600.012.0043Kryssref: 32MM74 / 163Z95

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.224 til 0.252 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.422 "
Nittemateriale1100 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)100 kg
Strekkfasthet110 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33600.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.422 tommer kuppel, 500 PK
281NOK /pakke