HOVEDFILTER INC. MF0597101 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 7.04 tommers høyde | CG3FHT D76A60TAV

HOVEDFILTER INC. MF0597101 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 7.04 tommers høyde

Vare: CG3FHT Modell: MF0597101Kryssreferanse: D76A60TAV '
406NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.654 "
Sprekktrykk363 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse131 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.04
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.898 "
Topp OD1.654 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX D76A60TAV

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0058375 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058417 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI352NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058419 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Viton-tetning, 4.48 tommers høyde | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI1 047 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058459 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--487NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058461 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.26 tommers høyde | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI987NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058499 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058535 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--575NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0597101 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Viton tetning, 7.04 tommers høyde
406NOK / enhet