Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33600.015.0056 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.625 Tommer Dome, 500PK | AG2WUZ 32MM83

GRAINGER U33600.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.625 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WUZ Modell: U33600.015.0056Kryssreferanse: 32MM83
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.065 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.625 "
Nittemateriale1100 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)130 kg
Strekkfasthet160 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.481
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33600.015.0056 Blindnagle 5/32 tommer X 0.625 tommer kuppel, 500 PK
351NOK /pakke