GRAINGER Ankerskrue, selvtrådende sekskanthode


filtre
StilModellAnker Dia.LengdeMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris (eks. mva)
A
U70520.050.0500
1 / 2 "5"2 "til 3-1 / 2"9070 til 14670 "4758 til 12,027 lbs.1 222 NOK
A
U70520.050.0400
1 / 2 "4"2 "til 3-1 / 2"9070 til 14670 "4758 til 12,027 lbs.791NOK
A
U70520.075.0550
3 / 4 "5.5 "2-1 / 2 "til 4"14145 til 31734 "7042 til 27,0101 377 NOK
A
U70520.075.0625
3 / 4 "6.25 "2-1 / 2 "til 4"14145 til 31734 "7042 til 27,0101 411 NOK
A
U70520.037.0500
3 / 8 "5"2 "til 3-1 / 2"82404248 til 11,150 lbs.1 424 NOK
A
U70520.062.0800
5 / 8 "8"2 "til 3-1 / 2"12147 til 23660 "4689 til 13,363714NOK
B
U70520.062.0300
5 / 8 "3"2 "til 3-1 / 2"12147 til 23660 "4689 til 13,363370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?