Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70520.050.0400 Skrueanker Sink 1/2 X 4 Lengde, 25PK | AG2FLA 31JC20

GRAINGER U70520.050.0400 Skrueanker sink 1/2 X 4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AG2FLA Modell: U70520.050.0400Kryssreferanse: 31JC20
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
791NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Kantavstand1-3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde4"
MaterialeSink belagt
Min. Innbygging2 "til 3-1 / 2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)9070 til 14670 "
Ultimate Tension (lbs.)4758 til 12,027 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9043
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158069

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70520.050.0400 Skrueanker sink 1/2 X 4 Lengde, 25PK
791NOK /pakke