Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70520.062.0800 Ankerskrue Lavkarbonstål 5/8 X 8, 5PK | AG2FLD 31JC23

GRAINGER U70520.062.0800 Ankerskrue lavkarbonstål 5/8 X 8, 5PK

På lager
Vare: AG2FLD Modell: U70520.062.0800Kryssreferanse: 31JC23
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
714NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerskrue
Anker Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kantavstand1-3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde8"
MaterialeSink belagt
Min. Innbygging2 "til 3-1 / 2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)12147 til 23660 "
Ultimate Tension (lbs.)4689 til 13,363

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158069

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70520.062.0800 Ankerskrue lavkarbonstål 5/8 X 8, 5PK
714NOK /pakke