Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70520.062.0300 Betongskruer sekskantskive/spor 6 tommer, 10PK | AG2FLC 31JC22

GRAINGER U70520.062.0300 Betongskruer sekskantskive/spor 6 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FLC Modell: U70520.062.0300Kryssreferanse: 31JC22
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerskrue
Anker Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kantavstand1-3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeSink belagt
Min. Innbygging2 "til 3-1 / 2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)12147 til 23660 "
Ultimate Tension (lbs.)4689 til 13,363

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158069

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70520.062.0300 Betongskruer sekskantskive/spor 6 tommer, 10PK
370NOK /pakke