Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70520.075.0625 Ankerskrue Sink 3/4 X 6-1/4 Tommer, 10PK | AG2FLF 31JC25

GRAINGER U70520.075.0625 Ankerskrue sink 3/4 X 6-1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FLF Modell: U70520.075.0625Kryssreferanse: 31JC25
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
1 411 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerskrue
Anker Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse3 / 4 "
Kantavstand1-3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde6.25 "
MaterialeSink belagt
Min. Innbygging2-1 / 2 "til 4"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)14145 til 31734 "
Ultimate Tension (lbs.)7042 til 27,010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158069

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70520.075.0625 Ankerskrue sink 3/4 X 6-1/4 tommer, 10PK
1 411 NOK /pakke