HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Støttehåndtak, enkelt øye, stengestenging


filtre
StilModellBruddstyrkeØyelengdeSakMaterialeStiltypenPris (eks. mva)
A
022291017
300 lb.3"Støttehåndtak, fiberoptisk kabelTinnbelagt bronseLukking av delt maskestangSingle Eye Single Weave659NOK
B
02203013
530 lb.7"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye866NOK
B
02203014
790 lb.8"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye957NOK
C
02403015
1020 lb.8"Støtte grepRustfritt stålLukking av delt maskestangSingle Eye Single Weave1 462 NOK
B
02203015
1020 lb.8"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 007 NOK
B
02203018
1610 lb.10 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 235 NOK
B
02203019
1610 lb.12 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 304 NOK
C
02403017
1610 lb.9"Støtte grepRustfritt stålLukking av delt maskestangSingle Eye Single Weave1 465 NOK
C
02403018
1610 lb.10 "Støtte grepRustfritt stålLukking av delt maskestangSingle Eye Single Weave1 670 NOK
C
02403019
1610 lb.12 "Støtte grepRustfritt stålLukking av delt maskestangSingle Eye Single Weave1 792 NOK
B
02203017
1610 lb.9"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 051 NOK
B
02203020
2150 lb.14 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 740 NOK
B
02203022
3260 lb.18 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye2 087 NOK
B
02203021
3260 lb.16 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseSplit, stanglukkingEnkelt øye1 870 NOK
D
2203024
5750 lb.24 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseenslig-3 636 NOK

Støttehåndtak, enkelt øye, stengestenging

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelstøttenettverk brukes med fiberoptiske kabler for å absorbere vibrasjoner og avlaste spenninger. Disse CSA-sertifiserte håndtakene har tinnbelagt bronse/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De brukes når kabelender ikke er tilgjengelige og gir bruddstyrker på opptil 5750 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse stanglukkende kabelstøttegrepene, tilgjengelig i øyelengder fra 3 til 24 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?