GRAINGER A4 Metrisk stikkhodeskrue i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengdeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A
M55050.050.0070
M5 x 0.84mm8.5mm5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt70mmM5406NOK
B
M55060.050.0025
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlatePluggskrue med topphode25ft.M5134NOK
C
M55050.050.0055
M5 x 0.84mm8.5mm5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt55mmM5319NOK
D
M55050.050.0080
M5 x 0.84mm8.5mm5mmSylindriskeSkrue med stikkontakt80mmM5238NOK
E
M55060.050.0012
M5 x 0.83mm11.2mm3.2mmFlatePluggskrue med topphode12 "M5115NOK
F
M55060.060.0025
M6 x 14mm13.44mm3.72mmFlatePluggskrue med topphode25ft.M6168NOK
G
M55050.060.0090
M6 x 15mm10mm6mmSylindriskeSkrue med stikkontakt90mmM6532NOK
H
M55050.060.0130
M6 x 15mm10mm6mmSylindriskeSkrue med stikkontakt130mmM61 163 NOK
I
M55050.060.0120
M6 x 15mm10mm6mmSylindriskeSkrue med stikkontakt120mmM6904NOK
J
M55050.060.0008
M6 x 15mm10mm6mmSylindriskeSkrue med stikkontakt8"M6188NOK
K
M55060.080.0040
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mmFlatePluggskrue med topphode40mmM8230NOK
L
M55060.080.0050
M8 x 1.255mm17.92mm4.96mmFlatePluggskrue med topphode50ft.M8474NOK
M
M55050.080.0100
M8 x 1.256mm13mm8mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M8594NOK
N
M55050.100.0090
M10 x 1.58mm16mm10mmSylindriskeSkrue med stikkontakt90mmM10715NOK
O
M55050.100.0100
M10 x 1.58mm16mm10mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M10725NOK
P
M55050.100.0080
M10 x 1.58mm16mm10mmSylindriskeSkrue med stikkontakt80mmM10589NOK
Q
M55050.100.0070
M10 x 1.58mm16mm10mmSylindriskeSkrue med stikkontakt70mmM10622NOK
R
M55050.100.0055
M10 x 1.58mm16mm10mmSylindriskeSkrue med stikkontakt55mmM10512NOK
S
M55060.100.0025
M10 x 1.56mm22.4mm6.2mmFlatePluggskrue med topphode25ft.M10392NOK
T
M55050.120.0055
M12 x 1.7510mm18mm12mmSylindriskeSkrue med stikkontakt55mmM12666NOK
U
M55060.120.0025
M12 x 1.758mm26.88mm7.4mmFlatePluggskrue med topphode25ft.M12365NOK
V
M55050.120.0080
M12 x 1.7510mm18mm12mmSylindriskeSkrue med stikkontakt80mmM12897NOK
W
M55050.120.0070
M12 x 1.7510mm18mm12mmSylindriskeSkrue med stikkontakt70mmM12825NOK
X
M55050.120.0100
M12 x 1.7510mm18mm12mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M12450NOK
Y
M55050.140.0050
M14 x 212mm21mm14mmSylindriskeSkrue med stikkontakt50ft.M14380NOK
Z
M55050.160.0035
M16 x 214mm24mm16mmSylindriskeSkrue med stikkontakt35mmM16571NOK
A1
M55050.160.0045
M16 x 214mm24mm16mmSylindriskeSkrue med stikkontakt45mmM16424NOK
B1
M55050.160.0090
M16 x 214mm24mm16mmSylindriskeSkrue med stikkontakt90mmM16825NOK
C1
M55050.160.0055
M16 x 214mm24mm16mmSylindriskeSkrue med stikkontakt55mmM16571NOK
D1
M55050.160.0100
M16 x 214mm24mm16mmSylindriskeSkrue med stikkontakt100ft.M16771NOK
E1
M55050.200.0045
M20 x 2.517mm30mm20mmSylindriskeSkrue med stikkontakt45mmM20421NOK
F1
M55050.200.0130
M20 x 2.517mm30mm20mmSylindriskeSkrue med stikkontakt130mmM20975NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?