Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55050.060.0090 Hylseskrue A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 90mm Lengde, 50PK | AH7XXQ 38EA81

GRAINGER M55050.060.0090 Hylseskrue A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 90 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7XXQ Modell: M55050.060.0090Kryssref: 38EA81 / 164T27
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
532NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55050.060.0090 Hylseskrue A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 90 mm lengde, 50PK
532NOK /pakke