Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55050.100.0055 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M10 x 1.50, 55mm Length, 25PK | AH7XXV 38EA85

GRAINGER M55050.100.0055 Hylseskrue A4 rustfritt stål M10 x 1.50, 55 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7XXV Modell: M55050.100.0055Kryssref: 38EA85 / 164T31
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
512NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55050.100.0055 Hylseskrue A4 rustfritt stål M10 x 1.50, 55 mm lengde, 25PK
512NOK /pakke