KENNEDY VTC Series Pegboard Panel


filtre
Fullfør: Pulverlakkert , Hullstørrelse: 3 / 8 " , Total dybde: 1 / 2 " , Total høyde: 36 " , Total bredde: 18 " , Form: Square , Type: Verktøybrett Veggpanel
StilModellFARGEDybdeHøydeSakLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
50002BL
Blå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929 NOK
B
50004BL
Blå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484 NOK
C
50002B
Brun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "1 548 NOK
RFQ
D
50004B
Brun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "4 475 NOK
RFQ
E
50002UGY
Grå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929 NOK
F
50004UGY
Grå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484 NOK

VTC Series Pegboard Panel

Kennedy VTC Series pegboardpaneler har firkantede hullperforeringer som brukes til å lagre verktøy og andre industrielle forsyninger med rask og enkel tilgang til dem. Disse panelene er laget av forsterket stål med en korrosjonsbestandig pulverlakkert finish for styrke og holdbarhet, og har KMC-låseklips for å feste verktøyholdere til panelet. Hvert pinnebrettpanel måler 18 x 1/2 x 36 tommer (bredde x dybde x høyde) og har et 3/8 tommers hull som enkelt kan låse lagret materiale på panelet for å forhindre utilsiktet fjerning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?