Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55060.060.0025 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 25mm Lengde, 50PK | AH7XYQ 38EC05

GRAINGER M55060.060.0025 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7XYQ Modell: M55060.060.0025Kryssref: 38EC05 / 164T50
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.13.44mm
Hodehøyde3.72mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.265
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55060.060.0025 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M6 x 1.00, 25 mm lengde, 50PK
166NOK /pakke