Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55050.160.0035 Hylseskrue A4 rustfritt stål M16 x 2.00, 35mm Lengde, 10PK | AH7XYF 38EA95

GRAINGER M55050.160.0035 Hylseskrue A4 rustfritt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AH7XYF Modell: M55050.160.0035Kryssref: 38EA95 / 164T41

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
571NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55050.160.0035 Hylseskrue A4 rustfritt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 10PK
571NOK /pakke