Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55050.120.0080 Hylseskrue A4 rustfritt stål M12 x 1.75, 80mm Lengde, 25PK | AH7XYC 38EA92

GRAINGER M55050.120.0080 Hylseskrue A4 rustfritt stål M12 x 1.75, 80 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7XYC Modell: M55050.120.0080Kryssref: 38EA92 / 164T38

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
897NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.989
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55050.120.0080 Hylseskrue A4 rustfritt stål M12 x 1.75, 80 mm lengde, 25PK
897NOK /pakke