Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 40909000500005 Tetning | CU4DNV 454Z03

SPEEDAIRE 40909000500005 Forsegling

På lager
Vare: CU4DNV Modell: 40909000500005Kryssreferanse: 454Z03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TTRL10009G Tetning | CU4BGX 45N615 TTRL10009G3NOK
SPEEDAIRE PN31CCP05G Sylinderpakning | CU4CKK 36CJ51 PN31CCP05G125NOK
SPEEDAIRE TT1231900800012G Tetning | CU4DBZ 45P982 TT1231900800012G8NOK
SPEEDAIRE 42VA51 Tetning | CU4DCA 42VA51322NOK
SPEEDAIRE 42VA75 Tetning | CU4DCB 42VA75196NOK
SPEEDAIRE P07426A Tetning, olje | CU4DEF 26DV28 P07426A481NOK
SPEEDAIRE A109-4230 Tetning | CU4DEG 454Z26 A109-423048NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 40909000500005 Forsegling
34NOK / enhet