Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55060.080.0050 Socket Head Cap Screw Flat A4 Stainless Steel M8 x 1.25, 50mm Length, 50PK | AH7XYT 38EC07

GRAINGER M55060.080.0050 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M8 x 1.25, 50 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AH7XYT Modell: M55060.080.0050Kryssref: 38EC07 / 164T52
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
474NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55060.080.0050 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M8 x 1.25, 50 mm lengde, 50PK
474NOK /pakke