DAYTON Magnetventilspoler


filtre
Hz: 50/60 , NEMA-vurdering: 1
StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseElektrisk forbindelseSpenningWattsPris (eks. mva)
A
2A205
Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads208 / 240 VAC12946NOK
B
6X543
Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads120 VAC12949NOK
C
6X544
Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads208 / 240 VAC12951NOK
A
2A203
Koblingsboks til generelt formålH-24 VAC121 266 NOK
A
6X542
Koblingsboks til generelt formålF6 "Leads24 VAC12951NOK
A
2A204
Koblingsboks til generelt formålH6 "Leads120 VAC122 064 NOK
D
3A441
Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal208 / 240 VAC12402NOK
E
3PU18
Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads24 VDC41 511 NOK
D
3A440
Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal120 VAC12401NOK
F
3PU19
Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads12 VDC41 480 NOK
G
4A706
Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads120 VAC12463NOK
G
4A707
Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads208 / 240 VAC12495NOK
D
3A439
Generelle formål Ingen koblingsboksBSpadeterminal24 VAC12396NOK
G
4A705
Generelle formål Ingen koblingsboksF6 "Leads24 VAC12458NOK

Magnetventilspoler

Dayton magnetventilspoler kontrollerer åpning/lukking av magnetventiler i dampventilapplikasjoner, slik som væskevarmevekslere, kjeler, vannbehandlingsanlegg, kraftgenereringsturbiner og HVAC-systemer. Disse enhetene produserer magnetisk fluks når elektrisk kraft tilføres viklingene, og kontrollerer derved driften av ventilen. Utvalgte modeller har spolekapsler av typen koblingsboks for generell bruk for beskyttelse mot forurensninger og eksterne krefter. Velg fra et bredt utvalg av disse NEMA-klassifiserte magnetventilspolene, tilgjengelig i 4 og 12 watts effektklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?