Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55060.120.0025 Socket Head Cap Screw Flat A4 Stainless Steel M12 x 1.75, 25mm Length, 25PK | AH7XYV 38EC09

GRAINGER M55060.120.0025 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M12 x 1.75, 25 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AH7XYV Modell: M55060.120.0025Kryssref: 38EC09 / 164T54
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
365NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.26.88mm
Hodehøyde7.4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6696
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55060.120.0025 Hylseskrue Flat A4 rustfritt stål M12 x 1.75, 25 mm lengde, 25PK
365NOK /pakke