Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON PB Trykk for å avslutte-knapp Veggmontert | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON PB Push To Exit-knapp Veggmontert

På lager
Vare: AE4JUA Modell: PBKryssreferanse: 5LAA3

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk for å avslutte-knappen
Dybde1.75 "
Høyde4.5 "
Inngangsspenning12 eller 24 VDC
MaterialeRustfritt stål
Produksjon1 DPST, 7A@30 VDC
Vurdering7A
Bytt handlingPush Button
typenVeggmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509031
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Button Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonVurderingtypenPris
SECURITRON EEB2 Trykk for å avslutte-knapp Nødsituasjon | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A@30 VDC3AEmergency2 346 NOK
SECURITRON EEB3N Trykk for å avslutte-knapp Nødsituasjon | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A@30 VDC3AEmergency2 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON PB Push To Exit-knapp Veggmontert
2 366 NOK / enhet