FOREVERBOLT Vognbolter


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseBorestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddePris (eks. mva)
A
FBCB124P5
1/2 "-1317 / 32 "41.094 "0.27 "4 "0.250 "til 0.281"0.515 "416NOK
B
FBCB122P10
1/2 "-1317 / 32 "21.094 "0.27 "2 "0.250 "til 0.281"0.515 "658NOK
A
FBCB1255P5
1/2 "-1317 / 32 "5 1 / 21.094 "0.27 "5 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "607NOK
A
FBCB1245P5
1/2 "-1317 / 32 "4 1 / 21.094 "0.27 "4 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "499NOK
B
FBCB1235P5
1/2 "-1317 / 32 "3 1 / 21.094 "0.27 "3 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "429NOK
B
FBCB121P10
1/2 "-1317 / 32 "11.094 "0.27 "1 "0.250 "til 0.281"0.515 "407NOK
C
FBCB126P5
1/2 "-1317 / 32 "61.094 "0.27 "6 "0.250 "til 0.281"0.515 "574NOK
A
FBCB125P5
1/2 "-1317 / 32 "51.094 "0.27 "5 "0.250 "til 0.281"0.515 "528NOK
B
FBCB1225P10
1/2 "-1317 / 32 "2 1 / 21.094 "0.27 "2 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "587NOK
B
FBCB123P5
1/2 "-1317 / 32 "31.094 "0.27 "3 "0.250 "til 0.281"0.515 "380NOK
B
FBCB1215P10
1/2 "-1317 / 32 "1 1 / 21.094 "0.27 "1 1 / 2 "0.250 "til 0.281"0.515 "437NOK
D
FBCB142035P25
1/4 "-2017 / 64 "3 1 / 20.594 "0.145 "3 1 / 2 "0.156 "0.260 "693NOK
D
FBCB14202P25
1/4 "-2017 / 64 "20.594 "0.145 "2 "0.156 "0.260 "416NOK
D
FBCB142025P25
1/4 "-2017 / 64 "2 1 / 20.594 "0.145 "2 1 / 2 "0.156 "0.260 "441NOK
D
FBCB14203P25
1/4 "-2017 / 64 "30.594 "0.145 "3 "0.156 "0.260 "488NOK
E
FBCB142045P10
1/4 "-2017 / 64 "4 1 / 20.594 "0.145 "4 1 / 2 "0.156 "0.260 "351NOK
E
FBCB14206P10
1/4 "-2017 / 64 "60.594 "0.145 "6 "0.156 "0.260 "380NOK
E
FBCB142055P10
1/4 "-2017 / 64 "5 1 / 20.594 "0.145 "5 1 / 2 "0.156 "0.260 "370NOK
D
FBCB142015P50
1/4 "-2017 / 64 "1 1 / 20.594 "0.145 "1 1 / 2 "0.156 "0.260 "660NOK
E
FBCB14204P10
1/4 "-2017 / 64 "40.594 "0.145 "4 "0.156 "0.260 "268NOK
E
FBCB14205P10
1/4 "-2017 / 64 "50.594 "0.145 "5 "0.156 "0.260 "333NOK
D
FBCB14201P50
1/4 "-2017 / 64 "10.594 "0.145 "1 "0.156 "0.260 "602NOK
B
FBCB382P25
3/8 "-1625 / 64 "20.844 "0.208 "2 "0.219 "0.388 "781NOK
A
FBCB384P20
3/8 "-1625 / 64 "40.844 "0.208 "4 "0.219 "0.388 "907NOK
A
FBCB3855P10
3/8 "-1625 / 64 "5 1 / 20.844 "0.208 "5 1 / 2 "0.219 "0.388 "663NOK
A
FBCB386P10
3/8 "-1617 / 32 "60.844 "0.208 "6 "0.219 "0.388 "593NOK
B
FBCB3815P25
3/8 "-1625 / 64 "1 1 / 20.844 "0.208 "1 1 / 2 "0.219 "0.388 "665NOK
B
FBCB3835P10
3/8 "-1625 / 64 "3 1 / 20.844 "0.208 "3 1 / 2 "0.219 "0.388 "497NOK
B
FBCB3825P25
3/8 "-1625 / 64 "2 1 / 20.844 "0.208 "2 1 / 2 "0.219 "0.388 "833NOK
A
FBCB385P10
3/8 "-1625 / 64 "50.844 "0.208 "5 "0.219 "0.388 "602NOK
A
FBCB3845P10
3/8 "-1625 / 64 "4 1 / 20.844 "0.208 "4 1 / 2 "0.219 "0.388 "526NOK
B
FBCB383P25
3/8 "-1625 / 64 "30.844 "0.208 "3 "0.219 "0.388 "955NOK
B
FBCB381P25
3/8 "-1625 / 64 "10.844 "0.208 "1 "0.219 "0.388 "594NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?