Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCB1255P5 vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 5PK | CG8VHU 53MG19

FOREVERBOLT FBCB1255P5 vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 5PK

På lager
Vare: CG8VHU Modell: FBCB1255P5Kryssreferanse: 53MG19
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
607NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse17 / 32 "
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
Festelengde5 1 / 2
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde5 1 / 2 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.250 "til 0.281"
Firkantet bredde0.515 "
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCB1255P5 vognbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/32 tommers borstørrelse, 5PK
607NOK /pakke