Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCB3815P25 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 25PK | CG8VJJ 53MF99

FOREVERBOLT FBCB3815P25 vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25/64 tommers borstørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG8VJJ Modell: FBCB3815P25Kryssreferanse: 53MF99
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
665NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Borestørrelse25 / 64 "
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
Festelengde1 1 / 2
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.208 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde1 1 / 2 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.388 "
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCB3815P25 vognbolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25/64 tommers borstørrelse, 25PK
665NOK /pakke