Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBCB14204P10 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJE 53MF93

FOREVERBOLT FBCB14204P10 vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/64 tommers borstørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8VJE Modell: FBCB14204P10Kryssreferanse: 53MF93
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Borestørrelse17 / 64 "
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
Festelengde4
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde4 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.260 "
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBCB14204P10 vognbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 17/64 tommers borstørrelse, 10PK
268NOK /pakke